EDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電池寿命10日間点滅 注文コード22620998 品番6241-Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は電池寿命など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。
光センサー内蔵の夜間自動点灯

電池寿命10日間点滅 点灯時間夜間(日没から日の出まで) 種別乾電池式 質量(g)760 タイプボルト型 材質ポリカーボネート 寸法(mm)Φ128×H145 使用電源単1電池2本(マンガン) 光度(mcd)2200×30個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする