つくし工房
つくし工房の 道路用品
つくし工房の 保安・工事灯
つくし工房の コーン用セーフティライト
サンライトトップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22623308
品番
6217
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。
太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様
無日照動作:約10日間
質量(g)
270(電池込)
タイプ
カラーコーン設置用
電源
ソーラーパネル
LED
赤6個
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本