曜日別特売
1221-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 22642314

1221-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 22642314
1221-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 22642314
1221-R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 22642314

オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット勝手右開き(R)押し勝手表面色ブロンズ注文コード22642314品番1221-R
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整

用途
木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)ストップ角度なしストップ機構なし表面処理エポキシ樹脂焼付塗装主要材質アルミニウム適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ取付穴皿穴(面付型)勝手右開き(R)押し勝手ねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず100シリーズなどの上位機種をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986111
2021-10-11
用途: ヒンジの交換
株式会社 八興サービス業

高性能なヒンジです。ただスプリングを有効にするとき、小さなピンを入れるのですが、これが入れにくい。また取り外すのは難しい。まぁ慣れの問題ですけど。

対象商品 : 40986102
2021-10-16
用途: 機械メンテナンス
製造業

説明書通りで問題なく取り付けできました。無事に使えてよかったです

対象商品 : 40986102
2019-09-19
用途: トイレの扉に使用しました。
医療・福祉・介護関連業

トイレの丁番が壊れ、モノタロウさんで同じものが見つかり、すぐに注文し、納期も早く史かも格安で手に入り、交換もスムーズに出来、満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 40986102
2018-01-30
用途: 非常ドアの修理
サービス業

説明書通りにつけれたのと、工具の六角がついていたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40986111
2017-04-05
用途: 建具つり込み
秀栄株式会社建設業・工事業

上部の引っ張るフィルムがすぐ切れる
改良が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする