マルチパーパス・シーティング オムネス 背パット無 樹脂脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード22643075 品番C531WR FBA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スマートフィットリクライニングが、身体を自然に受け止める。
誰もが座るだけで快適なワークスタイルへ。
一人ひとりの体重を感知。
エラストマーバックが、身体をやさしく包み込む。

色(張地)ブラック フレーム色ホワイト 全高(mm)855〜945 座面高さ(mm)395〜485 仕様キャスタータイプ:ナイロン 材質背・座アウターシェル/樹脂成型品(PP)背マット/樹脂成型品 背・座布/ポリエステル100%(再生ポリエステル62%含む)脚/アルミダイキャストまたは樹脂成型品(PA)アジャストアーム/スチール+樹脂成型品(PP)デザインアーム/樹脂成型品(PA)ハンガー/樹脂成型品(PA) ブラック 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛なし 使用キャスターナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×615×855-945 足外径(Φmm)660 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485W615D855-945H 座高(mm)395〜485 材質(脚)樹脂 色(本体)ホワイト
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品説明動画

omnes - オムネス | オフィスシーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする