エビ印 剛研 刃物用砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22644466 品番QA-0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。

粒度GC#220 寸法(mm)205×75×50 用途各種刃物の荒研ぎに 材質緑系炭化珪素質 質量(g)1430 研磨対象各種刃物
注意
※砥石の使用後は、水洗いして日陰で乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする