NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 手研磨
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 角砥石
エビ印 ダイヤモンド角砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22644764
品番
DR-7560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
粒度
#6000
寸法(mm)
210×75×16
用途
各種刃物の研ぎに
材質
ダイヤモンド砥粒
質量(g)
780
研磨対象
各種刃物
注意
※ご使用の際は、多めに水をかけながらお使いください。