※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.4L) 注文コード 22646767 品番 177645001034
参考基準価格(税別)¥6,125 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

■[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料)の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) ■[上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(油性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 ■[錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。

つや消し白 特性遮熱 用途■表示以外の用途に使用しないで下さい。 ■[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】■[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 主な用途木、鉄、瓦、トタン 希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級V 使用場所屋外用 アズワン品番64-1155-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃・冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)38〜49 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約26枚 乾燥時間約1時間(20℃)、約3時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[ひび割れ、穴、目地などがある場合] コーキング材、速乾セメントなどで埋め、できるだけ平らにしておきます。 ※塗料の塗れないコーキング材もあるので要注意 ■[瓦の隙間のコーキング] 瓦の重なり部分や突き合わせ部分の隙間は、コーキング材や塗料で埋めないようにしてください。 ※水はけが悪くなり雨漏りの原因となります。 ■[吸い込みのある面] 吸い込みのある面はつやが出にくくなることがあります。乾燥後更に塗り重ねてください。 ■[色味が違って見える色は] 塗装後の色が色見本と異なって見える色(ネオブラック等)がありますが、乾燥すると見本と同じ色味になります。■[油性密着シーラーを使う時の注意点] 油性密着シーラーがコーキング材を侵す場合があり、上塗り塗料が上手く塗れない場合があります。油性密着シーラーを塗装後にコーキング材を使用してください。 ■[熱い瓦に塗る時は] 夏場はできるだけ早朝から作業し、直射日光で屋根の表面が熱くなる前に塗装してください。瓦が熱くなり泡が吹き易くなります。熱い瓦に塗る時は、ペイントうすめ液で更に5%前後うすめて塗ります。 ■[表面が塗れている場合は塗らないで] 塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗膜異常の原因になります。 雨上がりや水洗いしたときは1日以上乾燥させてから塗ってください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17075442
2020-02-26
用途:
スレート屋根の下地塗装
阿部1級建築事務所 様 (建設業・工事業)

最後の最後まで缶からペンキを絞り出すことが、できなかった。

ちょっともったいない感じだ。

缶の上蓋を開ければよいのだろうが、素人にも最後まで塗料が

使えるような工夫ができると、良いのだが。

色は白で非常に良かった。

対象商品:
17075442
2017-08-21
用途:
トタン屋根塗装

塗りやすいがメーカー記載通りは難しい。それなりに調整しながらでも量は必要です。下塗り1回で炎天下の熱いトタンに手を触れてもあったかいぐらいになりました。上塗り2回だけ(表面温度10℃程下がるが熱くて触れない)と比べても遮熱の効果は絶大です。下塗り後上塗り2回で、屋根からの熱気が体感出来るほど和らぎました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする