和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード22646837 品番77660532480
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。

レモンイエロー 用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など 主な用途モルタル、コンクリート 使用場所屋内 アズワン品番64-1153-54 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)2〜3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚 乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
注意
0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする