プラスチック用密着スプレー 油性塗料(つやけし)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード22646855 品番207660222300
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

■[金属が塗れるように!] 塗装の密着が悪いプラスチック素材に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、つや消しとうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。

とうめい 用途■各種金属の下塗りに アクリル / 硬質塩ビ / PET / ポリプロピレン / ナイロン / ABS / FRP(船舶は除く) ※船舶は除く。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリスチレン / 発泡スチロール / ポリカーボネート ■[その他] 食器 / 熱いものを置くテーブル / 床 主な用途プラスチック 危険等級V アズワン品番64-1162-24 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 特性密着性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0〜1.3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.7枚 乾燥時間約20分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[傾け過ぎないで] 塗装時、横に傾け過ぎると、ガスが先に出て、吹けなくなるので注意してください。 ■[換気を良くして下さい。] 有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。 ■[使用前に良く振ってください] 使用前に容器を良く振ると、カラカラと音がします。 その状態で約30秒以上続けてください。 ■[使用後は] 噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴射口を良く拭いてから蓋をして下さい。 ■[つや消しにはご注意を] つや消しの場合、乾燥後でも塗装表面を強くこすると金属粉がつくことがあるのでご注意ください。 ■[塗装時は広がり易いので要注意] 人、物、観賞魚、ペット類、食品等にかからないようにしてください。 ■[逆さにして使わないで] 容器を逆さにした状態で吹き付けできません。 ■[あらかじめ試し塗りを] 噴射の状態、ノズルを動かす速さなど、あらかじめ試塗を行ってください。 ■[厚塗りはしないで] 一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動しながらペイントします。 その際、やや薄めにまんべんなくを心がけて、2〜3回程度塗り重ねてください。 ■[上塗り塗装はしてください] 本品は下塗り用です。必ず上塗り塗装をしてください。 ■[保管時の注意] 商品画像の様に、立たせて保管してください。 破裂防止のため、容器のサビ易い場所や直射日光が当たる場所は避け保管してください。 また、温度の高くなる自動車内や暖房器具付近も避けてください。 ■[捨てる時は要注意] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ※スプレーボタンを外し、ノズルをキャップ上にある凹凸にはめ込み押せば、残りの中身を出すことが出来ます。 ■[廃棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.立たせた状態で側面の上部のタオルの上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体制で作業を行わないで下さい。 ※処理作業前、処理方法については事前に各自治体へ確認を行い、各自治体に合わせた処理を行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
塩ビ配管用継手への塗装
株式会社環境イーエムエス 様 (建設業・工事業)

簡単に塗装が出来て良い製品だと思います。機会がありましたらまた購入したいと思います。

対象商品:
22646855
2022-03-29
用途:
FRPの塗装
有限会社アスコ通信特機 様

塗装の下塗りに使用
艶消しを使う事により上塗りのクリアがテカテカせず丁度良い艶になり上塗りも良くなじんで塗りやすかったです。
ただ、残り少なくなると缶を少し傾けただけで出なくなるので缶を垂直にしないといけないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする