エコキュートの風呂配管に使用しましたが取り回しもよく満足しています。急遽ホースバンドの数が足らなくなってホームセンターで探しましたが合うものがなく難儀しました。
価格が安くて、品質も良い。現場のスタッフも喜んでいます。
配管がしやすくて助かりました。しかし、自家用のみでよそ様の工事をしないものには長すぎました。5メートルくらいのがあればありがたい!
他社メーカーとほとんど変わらない感じです、
ペアホース10A用の部材セットがあれば便利です。
※なぜ10Aの樹脂用はあるのに、ペアホース用は無いのでしょうか?
下記が10Aペア樹脂管にお使い頂ける部品セットとなります。
10A樹脂管用部品セット
https://www.monotaro.com/p/3865/2652/
※ペアホースにお使い頂けます。
ご検討のほど宜しくお願い致します。