2.5S-TSV アルミサイクルハウス高耐久シートタイプ アルミス 22647327

※使用例

アルミサイクルハウス高耐久シートタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22647327 品番2.5S-TSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自転車・バイク・タイヤ等収納に最適!
部品数が少なく組立も簡単。
もちろんオールアルミ製の骨組み。
出入口は巻き上げ方式。
一体袋式でシート張り作業もラクチン。

付属品地面固定用ペグ 材質フレーム:アルミニウム、シート:PVC/PEs(厚み0.42mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1790×1610 耐久性(年)約4〜5
注意
※シートの耐久年数は使用状況により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22647327
2024-05-25
用途:
自転車の保管
その他業種

非常に使いやすく耐久性も合格。6年ほど使っていますが、まだまだいけそうです。シートを留めるゴムの劣化が先にくるので、適当なゴムで代用しました。

対象商品:
22647318
2017-11-24
用途:
自転車を2台入れてます
株式会社 粟田工務店 様 (建設業・工事業)

金額のわりには、よくできています
取り付けも簡単ですし
ただ、組みあがって中からしかわからない 小さな穴があいていました
のが残念でしたが、すぐに交換していただいた対応には、さすがでしたね
これからも モノタロウの商品利用させていただきたく思います

対象商品:
22647318
2017-06-03
用途:
農機具の保管

組み立ては簡単ですが、ジョイント部は樹脂製で小ネジ1本での固定ですので、強度と耐久性は期待できません。私は組み立て後、この上からシートと短管パイプで補強し、アンカーとロープで飛ばないようにしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする