曜日別特売
LWB03001 レディースジップアップジャケット Lee 22648858

レディースジップアップジャケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ホワイト×ブルー
サイズL
内容量1着注文コード22648858品番LWB03001
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
¥10,900

動きやすくスッキリとしたラインが魅力。
Leeの名品『91-B』をベースに現代的にアレンジしたレディースジップアップジャケット。使いやすさ、動きやすさを考慮しながらもスッキリとしたラインが魅力。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
オリジナルネームタグ。ドットボタン・ジッパー付き胸ポケット。フラップ付きポケット。調節可能なウエストボタン。左袖のペン挿しポケット。3枚袖仕様&袖口ボタン。

色
ホワイト×ブルー
サイズ
L
種別
ジップアップジャケット
胸囲(cm)
111
混率(%)
綿/65、ポリエステル/35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
63
生地
ストレッチヒッコリー
色番
18
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする