Lee
Leeの バッグ・キャップ
Leeの キャップ
Leeの ハンチング・キャスケット・ベレー帽
キャスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22650757
品番
LCA99001
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ふんわりとした丸みが特徴的なキャスケット。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
色
インディゴネイビー
サイズ
F
混率(%)
綿/80、ポリエステル/20
頭囲(cm)
約58
生地
ストレッチデニム
色番
8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。