ハンチング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22650775 品番 LCA99002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コーデを引き立てるスタイリッシュなハンチング。
サイズ調整が可能なベルト付きのハンチング。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材展開。
後ろにはLeeネームタグ付き。サイドのバックルで調節可能。

インディゴネイビー サイズF 混率(%)綿/80、ポリエステル/20 頭囲(cm)約58〜63 生地ストレッチデニム 色番8
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする