排水トラップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22651642 品番PNT-SWM-NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

半透明のエルボにより、接続不良による漏水やホース抜けを防ぎます。
エルボと洗濯機ホースがしっかり接続されているか、見て確認できるようになっています。
トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視や、床下の状況の点検も簡単。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
また、防水パンを外さずに床下を点検することが出来、漏水確認も容易です。

仕様封水深/50mm 材質ABS (本体)透明、(目皿・目皿受)ニューホワイト タイプ横型 接続VU50・VP50 排水60L/分
注意
※海外製洗濯機をご使用の場合には、洗濯機メーカーが推奨する取付方法を確認した後、有色トラップを選定してください。海外製洗濯機は選択排水が高温となりますので、透明トラップの劣化につながる場合がございます。
※洗濯する場合に使用する洗剤は、必ず洗剤メーカーで推奨する濃度でご使用ください。トラップからの泡漏れ、トラップの劣化につながる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22651676
2019-09-26
用途:
洗濯機取替を頼まれたので

洗濯機取替を頼まれた際、防水パンを付けて欲しいとの依頼
色々探してみたけどモノタロウが安かった。
品物は間違いない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする