オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの トルクモーター
トルクモーターユニット TMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.003
電圧(V)
110/115
減速比
120
注文コード
22663743
品番
TM203A-120SU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
この商品は
出力・電圧・減速比
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
120
出力(kW)
0.003
種類
トルクモーター
周波数(Hz)
60/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
110/115
電源
単相
コンデンサ容量(μF)
6
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
コンビタイプ