曜日別特売
NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22668725

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22668725
NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22668725
NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22668725
NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009 油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 22668725

油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
520
注文コード
22668725
品番
NWP70 9-520 SUS1009+1005=1005+1009
販売価格(税込)¥13,079
販売価格(税別)
¥11,890
長さ(mm)
520
品番
【金具(両端)】1005
ねじ径
【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)
7
最小曲げ半径(mm)
50
ホース内径(Φmm)
9.5
材質(アダプター)
SUS304
適合流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
28
補強層
1W/B
流体温度範囲(℃)
-40~+100
ホース外径(Φmm)
15
材質(金具)
SUS304
概略質量(g/m)
220
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+80
注意
※長さは1005から1005までとなります。アダプタは長さに含まれません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする