オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100/120
電源
単相
減速比
20
注文コード
22679475
品番
BLE46A20F-1
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・電源・減速比
など
815
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
出力(kW)
0.06
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
ケーブル長(m)
1
定格入力電流(A)
2
モーター取付角寸法(mm)
80
定格トルク(mN・m[gfcm])
200
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
ギヤヘッドの種類
中空軸フラット