画像準備中

ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100/120 注文コード22680482 品番BLE46ACA-2
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は電圧・減速比など815種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 種類ブラシレスモーター 周波数(Hz)50/60 ブレーキ有無電磁ブレーキ無 電圧(V)100/120 電源単相 ケーブル長(m)2 定格入力電流(A)2 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト 定格トルク(mN・m[gfcm])200 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする