MBKF50-150-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKF50~) SMC 22686747

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKF50~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード22686747品番MBKF50-150-XC6
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする