オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22699346
品番
BLF23S-15S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,500
この商品は
204
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
15
出力(kW)
0.003
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
200/240
電源
三相
ケーブル長(m)
2
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
コンビタイプ
ギヤヘッドの種類
平行軸