オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLFシリーズ □60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22699425
品番
BLF23S-20F-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
204
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
出力(kW)
0.003
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
200/240
電源
三相
ケーブル長(m)
1
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
コンビタイプ
ギヤヘッドの種類
中空軸フラット