曜日別特売
CDM2RA20-50AFZ-A93L 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-50AFZ SMC 22703985

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-50AFZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
22703985
品番
CDM2RA20-50AFZ-A93L
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線長さ(mm)
(L) 3
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする