画像準備中

ユニット用 ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源直流 減速比50 シャフト形状片軸シャフト 注文コード22719147 品番ARM46SMK-PS50
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は電源・減速比・シャフト形状など433種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 種類ステッピングモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)42 シャフト形状片軸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする