RUKO
RUKOの 自動車用切削
超硬スポットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
80
注文コード
22722823
品番
101108HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
刃径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ生まれの超硬ドリル。
高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%〜30%長寿命。
900度の耐熱性。
自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
全長(mm)
8
コーティング
AlTiN
母材
超硬
危険物の類別
非危険物
刃径(mm)
80
注意
※回転数が800rpm以上にてご使用ください。
※超硬同士が当たると欠けることがあります。保管にはご配慮ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22722823
101108HM
21469315
101108HM
スポットカッター(超硬)
RUKO
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました