RUKO
RUKOの 自動車用切削
超硬スポットドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22722848
品番
101120
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ドイツ生まれの超硬ドリル。
高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%〜30%長寿命。
900度の耐熱性。
自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
全長(mm)
8.2
コーティング
AlTiN
母材
超硬
危険物の類別
非危険物
刃径(mm)
80
注意
※回転数が800rpm以上にてご使用ください。
※超硬同士が当たると欠けることがあります。保管にはご配慮ください。