95.004A SARSTEDT 81穴フリーズボックス 撥水紙(1.5/2.0ml用)緑 (フタ浅型) ザルスタット 22731336

SARSTEDT 81穴フリーズボックス 撥水紙(1.5/2.0ml用)緑 (フタ浅型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード22731336 品番95.004A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

撥水加工はボックス表面のみとなります

穴数81 寸法(mm)【穴】12×12 プレート:緑 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:135×135×53 フォーマット形式9×9 推奨チューブ1.5/2.0mlチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする