匠
匠の ペイントローラー
匠の スモールローラー
マイクロファイバーローラー スモール 4インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22732106
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
毛丈(mm)
20
種類
ローラー
材質(ローラー部)
特殊マイクロファイバー
適合塗料
ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
4