ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の マスカー/養生シート・養生ボード
ニットー[塗装・養生・内装用品]の テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]の ジョイント補強テープ
ファイバー60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22732422
品番
099022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)
90
材質
グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)
60
テープ厚さ(mm)
0.2
厚さ×幅W(mm)
0.2×60