ニットー[塗装・養生・内装用品]
ニットー[塗装・養生・内装用品]の マスカー/養生シート・養生ボード
ニットー[塗装・養生・内装用品]の テープ
ニットー[塗装・養生・内装用品]の ジョイント補強テープ
パワーメッシュ 100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22732587
品番
080078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.29
テープ長さ(m)
100
材質
高強力カビニロンUパワロン(糊付)
厚さ×幅W(mm)
0.29×100