※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの コンテナー
アイリスオーヤマの コンテナ用オプション
アイリスオーヤマの フタ
BOXコンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22732694
品番
C-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
619×443×44
色
クリア
質量(g)
730
外寸法・幅(mm)
619
外寸法・高さ(mm)
44
外寸法・奥行(mm)
443
コンテナ種類
ベタ目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22732694
C-43
61711714
C-43R
ボックスコンテナ用フタ ブルー
アイリスオーヤマ
1枚
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)