BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137

 

BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137
BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137
BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137
BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137
BMC-300 スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ 22734137

スタッキングコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22734137品番BMC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×453×165有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×320×153クリア材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)453有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)153有効内寸法・幅(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22734137
2018-07-24
用途: 仕分け用
製造業

破損がありましたが、すぐに対応して頂き、交換してくれました。
固さも十分にありしっかりしているので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする