EHB-1408-T 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ ブラウン色 22734767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHB-1408-T 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ 22734767 EHB-1408-T 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ 22734767 EHB-1408-T 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ 22734767 EHB-1408-T 電気しき毛布1400×800 アイリスオーヤマ 22734767

電気しき毛布1400×800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22734767 品番EHB-1408-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布です。コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。
高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。

ブラウン 質量(g)700 電源(V)100 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×800 コード長さ(m)本体側0.5、電源側2 温度表面:約50℃(強) 温度調整方法無段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする