NI-S55-A スチームアイロン Panasonic(パナソニック) 22740524

 

NI-S55-A スチームアイロン Panasonic(パナソニック) 22740524 NI-S55-A スチームアイロン Panasonic(パナソニック) 22740524 NI-S55-A スチームアイロン Panasonic(パナソニック) 22740524

スチームアイロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22740524 品番NI-S55-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

U型ラウンドベースとシルバーチタンコートで戻りシワを抑えます。タンクは、200mL大型タンクのでたっぷりスチームをかけれます。

用途ドライアイロン、スチーマーとして。 仕様スチーム噴出量切替/2段階 材質かけ面/シルバーチタンコート 質量(kg)約1 容量(mL)200 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 穴数かけ面スチーム/29 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×113×135 面積(cm2)かけ面ベース/180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:672
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:712

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22740524
2022-01-20
用途:
カッティングシートを温めています。

作業場が少し斜めになっているので、アイロンが軽量の為、不安定な時が有ります。平らな所は大丈夫ですが・・・・。アイロン本体が、もう少し重みが有っても良いと思います。

対象商品:
22740524
2020-12-18
用途:
現場で布のよれを補正する為

軽くて手軽使えて便利。
値段も手頃で現場では重宝しています。

対象商品:
22740524
2017-05-23
用途:
自宅でワイシャツ等にプレス

メイカー品なのに格安。とても使い易く立てた際の安定が良い又色もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする