曜日別特売
CG1BA80-950Z-W 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA80 SMC 22742178

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)950
内容量1個注文コード22742178品番CG1BA80-950Z-W
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする