※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
280
300
335
340
530
580
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22742449
品番
CG1BN100-75Z-XB13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,880
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (5~50 mm/s)
ストローク(mm)
75
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード