ボード用スクリュードライバ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744076 品番FS6100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。

締付け能力(mm)ドライウォール4 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)5 消費電力(W)480 コード長さ(m)20 カーボンブラシ呼び番号408 センターハイト(mm)22 全長(mm)272 付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック 質量(kg)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22744076 FS6100W 22744058 FS6100 ボード用スクリュードライバ マキタ ボード用スクリュードライバ マキタ 1台 22,980 税込25,278 JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744058
2020-01-08
用途:
軒天の張り替えに使用しました
株式会社プロメイク 様 (建設業・工事業)

本体自体 とても軽く 電気コードも長く
とても使いやすく 負担軽減で 仕事がはかどりました

対象商品:
22744058
2018-04-27
用途:
内装
和聖株式会社 様 (建設業・工事業)

今日届けました!使いやすいです!ちょっと出荷が遅いけど!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする