CG1LA80-205Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80 SMC 22752739

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)205
内容量1個注文コード22752739品番CG1LA80-205Z
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
205
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする