CG1LA80-75Z-XB6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80 SMC 22752766

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)75
内容量1個注文コード22752766品番CG1LA80-75Z-XB6
参考基準価格(税別)¥31,960販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ (-10~150℃)
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする