曜日別特売
H-195 フィッシング H-195 コーコス信岡 22756624

フィッシング H-195

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ストーングレー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード22756624品番H-195
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

両サイドダブルポケット(ファスナー付)
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。

色
ストーングレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
フィッシング
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)
アズワン品番
64-4484-87
生地
平織・ジュリス
色番
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする