※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA20
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
120
130
15
160
190
200
265
290
40
42
45
55
65
80
90
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22757614
品番
CG1ZA20-10Z
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
10
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード