408 長袖開襟シャツ 408 コーコス信岡 22766056

長袖開襟シャツ 408

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ペールブルー
サイズL
内容量1着注文コード22766056品番408
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
ペールブルーサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)81アズワン品番64-4400-12素材ライトツイル・ソフト綿色番6材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
注意
※縮みやシワの原因になりますので、乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする