長袖ハーフジップ AS-578

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22776075 品番 AS-578
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

吸汗速乾加工を施したスポーツタイプのポロシャツ。
消臭テープ付
長めのファスナーで着脱しやすい
反射テープ(衿裏)
反射テープ
長めのジップアップ
ジャストフィットシルエット

レッド サイズ3L その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ハーフジップ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)65 着丈(cm)74 素材マイクロバックメッシュ 色番20 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする