ダブルマジックV 5E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22776805 品番 7035
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

3つのポイント 1.大きく開くので足入れしやすい 2.ベルトで簡単調節 3.ベルトが甲全体にやさしくフィット ダブルマジックシリーズの基本はそのままに新商品ダブルマジックIIIの3つの改良ポイント! POINT1.取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能 ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です ※+2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございます POINT2.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 POINT3.柔らかく耐久性が高いマジックを使用 撥水加工 抗菌・防臭加工 手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます 足囲 5E

サイズ左5L 右L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする