長袖ローネック AS-658

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード22777238 品番AS-658
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾ドライ!
累計販売点数191万点の大人気商品
「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。
女性にも大人気!
消臭テープ付
吸汗速乾DRY
ジャストフィットシルエット
ラグラン袖
ポケットあり

ホワイト サイズL 種別長袖ローネック 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)70 裄丈(cm)84 アズワン品番64-4471-80 素材マイクロドライメッシュ 色番0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする