コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 半袖
半袖VネックTシャツ A-667
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22777615
品番
A-667
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
変型 V ネック
ラグラン袖
色
ホワイト
サイズ
LL
種別
半袖VネックTシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
49
アズワン品番
64-4446-48
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
0