コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の Tシャツ 半袖
半袖VネックTシャツ A-667
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラックネーロ
サイズ
EL
注文コード
22777974
品番
A-667
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
カッティングヨーク
袖脇マチ
変型 V ネック
ラグラン袖
色
ブラックネーロ
サイズ
EL
種別
半袖VネックTシャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
51
アズワン品番
64-4446-53
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
13