「あゆみ」の定番。 安心の履き心地! POINT1.靴が大きく開くので足入れしやすい POINT2.縦と横のアーチを足裏からしっかりとサポート POINT3.屈曲性と耐久性を高めたグリップ性のある底 ※取り外し可能なベルトで多少の長さ調整も可能 ベルトはカン側のマジックの調整によって+2cmまでの延長が可能です +2cmの延長でも不足される方は別売りの延長ベルトもございます  
パーツオーダー対応 
花柄刺繍 
ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます 
撥水加工 
手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) 
カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 
抗菌・防臭加工 
足囲 7E 
左右別サイズ販売、片方販売 
足首周りの安定感を高める必要がある方に足首ベルトの別売 
ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売 
腫れ・むくみなどでベルトの長さが不足している方に簡易延長ベルト別売