ワンタックスラックス AS-723

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ガンメタチャコール ウエスト(cm)88 注文コード22781483 品番AS-723
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は色・ウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

カラビナループ&小物収納ポケット

ガンメタチャコール 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル85・綿15 アズワン品番64-4473-01 素材裏綿トロピカル 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする