ワンタックカーゴパンツ AS-725

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 レアルブルー ウエスト(cm)70 注文コード22781815 品番AS-725
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890
この商品は色・ウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット

レアルブルー 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル85・綿15 アズワン品番64-4473-86 素材裏綿トロピカル 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする